Lame de scie Panther 254x2,4x30 PW24

Réf.: Z594491 80L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z594491 80L
EAN / GTIN 4014549351390
Réf. fabricant 575974

Description

Description:

Description: Lame de scie Panther pour le traitement de coupe transversale de bois massif. Dents de scie fabriquées en métal de grande qualité - pour une progression optimale du sciage et des coupes parfaites. L'angle de coupe et la forme des dents sont adaptées à l'application et à la machine. Un code couleur facilite le choix de la lame.

Caractéristique(s):

ø alésage: 30 mm
Largeur de coupe B: 2,4 mm
Type d'outils: WOOD RIP CUT
Zähnezahl: 24
Zahnform: PW
Convient pour: Bois/matières plastiques tendres
Largeur de coupe B: 2,4 mm