Lame de scie spéciale 254x2,4x30 TF80 L

Réf.: Z594491 80A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
    Référence article Z594491 80A
    EAN / GTIN 4014549351420
    Réf. fabricant 575977

    Description

    Description:

    Description: Lame de scie spéciale pour le traitement de plaques stratifiées, panneaux laminés, panneaux en résine mélamine, matières minérales ainsi que fibres à liant résine phénolique et tissu. Dents de scie fabriquées en métal de grande qualité - pour une progression optimale du sciage et des coupes parfaites. L'angle de coupe et la forme des dents sont adaptées à l'application et à la machine. Un code couleur facilite le choix de la lame.

    Caractéristique(s):

    ø alésage: 30 mm
    Largeur de coupe B: 2,4 mm
    Zähnezahl: 80
    Zahnform: TF
    Nombre de dents: 80
    Convient pour: Plastique / matériau minéral
    Largeur de coupe B: 2,4 mm