Lame de scie spéciale 254x2,4x30 TF80 A

Réf.: Z594491 48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z594491 48
    EAN / GTIN 4014549351437
    Réf. fabricant 575978

    Description

    Description:

    Description: Lame de scie spéciale pour le traitement des panneaux composites en aluminium, métaux non ferreux, cuivre, laiton, fibres à liant résine phénolique et tissu, plastiques durs, PVC dur, verre acrylique, plaques en aluminium 8-25 mm, profilés en aluminium. Dents de scie fabriquées en métal de grande qualité pour une progression optimale du sciage et des coupes parfaites. L'angle de coupe et la forme des dents sont adaptées à l'application et à la machine. Un code couleur facilite le choix de la lame.

    Caractéristique(s):

    ø alésage: 30 mm
    Largeur de coupe B: 2,4 mm
    Type d'outils: ALUMINIUM/PLASTICS
    Zähnezahl: 80
    Zahnform: TF
    Convient pour: Aluminium
    Largeur de coupe B: 2,4 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier