Lame de scie Panther 225x2,6x30 PW18

Réf.: Z594488 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z594488 18
    EAN / GTIN 4014549120521
    Réf. fabricant 496303

    Description

    Description:

    Description: Pour les bois durs et tendres

    Caractéristique(s):

    ø: 225 mm
    ø alésage: 30 mm
    Largeur de coupe B: 2,6 mm
    Zähnezahl: 18
    Zahnform: PW
    Nombre de dents: 18
    Convient pour: Bois/matières plastiques tendres
    Largeur de coupe B: 2,6 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier