Lames de scie denture fine 210x2,4x30 W52

Réf.: Z594484 52
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z594484 52
EAN / GTIN 4014549044957
Réf. fabricant 493199

Description

Description:

Description: Pour des coupes transversale propres et sans éclats dans le bois massif et pour les panneaux revêtus ou contreplaqués.

Caractéristique(s):

ø: 210 mm
ø alésage: 30 mm
Type d'outils: WOOD FINE CUT
Largeur de coupe B: 2,4 mm
Zähnezahl: 52
Zahnform: W
Convient pour: Bois/matières plastiques tendres
Largeur de coupe B: 2,4 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier