Lame de scie spéciale 190x2,6 FF TF58

Réf.: Z594482 58FF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z594482 58FF
EAN / GTIN 4014549033593
Réf. fabricant 492051

Description

Description:

Description: Pour les plaques et profilés aluminium, et plastiques durs et renforcés de fibres.

Caractéristique(s):

Blatt-ø D: 190 mm
Convient pour machine: CS 50
Type d'outils: ALUMINIUM/PLASTICS
Largeur de coupe B: 2,6 mm
Zähnezahl: 58
Zahnform: TF
Largeur de coupe B: 2,6 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier