Lame de scie Panther 190x2,6 FF PW16

Réf.: Z594482 16PW
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z594482 16PW
EAN / GTIN 4014549033623
Réf. fabricant 492049

Description

Description:

Description: Pour un sciage rapide sans forcer, spécial. pour les coupes long. de bois massif. Pour les bois durs et tendres

Caractéristique(s):

Blatt-ø D: 190 mm
Convient pour machine: CS 50
Type d'outils: WOOD RIP CUT
Largeur de coupe B: 2,6 mm
Zähnezahl: 16
Zahnform: PW

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier