Lame de scie circulaire WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42

Réf.: Z594481 WD42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z594481 WD42
EAN / GTIN 4014549377079

Description

Description:

Description:
  • WOOD FINE CUT
  • Pour des coupes transversales de qualité et sans arrachement dans le bois massif et pour les panneaux revêtus ou plaqués
  • Idéale en combinaison avec les scies plongeantes Festool TS 55 F et TSC 55 K ainsi que HK 55 et HKC 55 - pour un travail précis et efficace

    Remarque(s): Ne pas utiliser pour la version TS 55 R et TSC 55 R (2012 à avril 2021).
  • Caractéristique(s):

    ø: 160 mm
    Epaisseur: 1,8 mm
    Convient pour machine: TS 55 F. TSC 55 K. HK 55. HKC 55
    Type d'outils: WOOD FINE CUT
    Zähnezahl: 42
    Zahnform: WD

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier