Lame de scie circulaire LAMINATE/HPL HW 160x1,8x20 TF52

Réf.: Z594481 TF52
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z594481 TF52
EAN / GTIN 4014549377086

Description

Description:

Description:
  • LAMINATE/HPL Pour les panneaux revêtus, les panneaux de laminé, les panneaux mélaminés (Trespa ®) et les matériaux isolants tels que les fibres et tissus à liant résine phénolique
  • Idéale en combinaison avec les scies plongeantes Festool TS 55 F et TSC 55 K ainsi que HK 55 et HKC 55 - pour un travail précis et efficace

    Remarque(s): Ne pas utiliser pour la version TS 55 R et TSC 55 R (2012 à avril 2021).
  • Caractéristique(s):

    ø: 160 mm
    Epaisseur: 1,8 mm
    Convient pour machine: TS 55 F. TSC 55 K. HK 55. HKC 55
    Type d'outils: LAMINATE/HPL
    Zähnezahl: 52
    Zahnform: TF

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier