Lame de scie circulaire ALUMINIUM/PLASTICS HW 160x1,8x20 F/FA52

Réf.: Z594481 F/F52
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z594481 F/F52
EAN / GTIN 4014549377093

Description

Description:

Description:
  • ALUMINIUM/PLASTICS Pour les panneaux composites en aluminium, les métaux non ferreux, le cuivre, le laiton, les fibres et tissus à liant résine phénolique, les plastiques durs, le PVC dur, le verre acrylique ainsi que les plaques et profilés en aluminium
  • Idéale en combinaison avec les scies plongeantes Festool TS 55 F et TSC 55 K ainsi que HK 55 et HKC 55 - pour un travail précis et efficace

    Remarque(s): Ne pas utiliser pour la version TS 55 R et TSC 55 R (2012 à avril 2021).
  • Caractéristique(s):

    ø: 160 mm
    Epaisseur: 1,8 mm
    Convient pour machine: TS 55 F. TSC 55 K. HK 55. HKC 55
    Type d'outils: ALUMINIUM/PLASTICS
    Zähnezahl: 52
    Zahnform: F/FA

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop