Lame de scie circulaire WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18

Réf.: Z594481 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z594481 18
EAN / GTIN 4014549223598
Réf. fabricant 500458

Description

Description:

Description: Coupe grossière pour tous les matériaux bois, plastiques souples, plaques de matériaux de construction
Remarque(s): Ne pas utiliser pour la version TS 55 R et TSC 55 R (2012 à avril 2021).

Caractéristique(s):

ø: 160 mm
Epaisseur: 1,8 mm
Convient pour machine: HK 55. HKC 55
Type d'outils: WOOD STANDARD
Zähnezahl: 18
Zahnform: W
Convient pour: Bois/matières plastiques tendres
Largeur de coupe B: 1,8 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier