Lame de scie circulaire WOOD STANDARD HW 160x2,2x20 W18

Réf.: Z594480 18W
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z594480 18W
EAN / GTIN 4014549205464
Réf. fabricant 768129

Description

Description:

Description: Pour des bois de différents types, panneaux de particules, panneaux de particules cimentés, panneaux de fibres dures, plaques de plâtre
Remarque(s): Ne pas utiliser pour la version TS 55 F et TSC 55 K (à partir d'avril 2021).

Caractéristique(s):

ø: 160 mm
ø alésage: 20 mm
Largeur de coupe B: 2,2 mm
Type d'outils: WOOD STANDARD
Zähnezahl: 18
Zahnform: W
Convient pour: Bois/matières plastiques tendres
Largeur de coupe B: 2,2 mm