Lame de scie circulaire Expert For Wood

Réf.: Z591987 42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z591987 42
EAN / GTIN 3165140957304

Description

Description:

Exécution: La lame de scie circulaire Expert for Wood maximise l'autonomie de la batterie des scies et scies à métaux sans fil
  • L'angle agressif des dents permet d'obtenir des coupes sans à-coups.
  • Les dents en carbure MicroteQ assurent une grande durabilité et une performance supérieure dans les applications en bois.
  • MicroteQ : dents en carbure de tungstène extra-fines pour une durée de vie supérieure ; ProteQtion : revêtement anticorrosion pour un frottement réduit
  • Caractéristique(s):

    Nombre de dents: 42
    ø lame D: 140 mm
    ø alésage: 20 mm
    Degré de finesse: Coupe très précise
    Largeur de coupe B: 1,8 mm
    Angle de coupe: 5°

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier