Lames de scie 40

Réf.: Z591986 40
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
Référence article Z591986 40
EAN / GTIN 3165140317382
Réf. fabricant 2 608 640 440

Description

Description:

Exécution: Lame de scie circulaire Optiline Wood permettant des coupes précises et de qualité dans tout type de bois.
  • Denture de qualité en carbure, affûtée avec précision, assurant des coupes nettes
  • Lame fabriquée en acier trempé SK5 avec des dimensions stables (> 40 HRC), garantissant la précision
  • Faible vibration des encoches de dilatation pendant utilisation pour atténuer le bruit et réduire les échauffements

    Description: lame précise pour coupes de qualité dans tous les bois
  • Caractéristique(s):

    Nombre de dents: 40
    ø lame D: 305 mm
    ø alésage: 30 mm
    Convient pour: Bois