Lame Wood 84

Réf.: Z591985 84
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z591985 84
EAN / GTIN 3165140579575
Réf. fabricant 2 608 642 135

Description

Description:

Avantage(s): Lame de scie circulaire Expert for Wood à durée de vie prolongée pour des performances de coupe élevées dans le bois
  • Denture Microteq extra-dure fabriquée dans nos usines avec du carbure extrêmement solide pour une durée de vie élevée
  • Revêtement Proteqtion anti-corrosion réduisant les frottements
  • Encoches anti-vibration pour une coupe particulièrement lisse, avec beaucoup moins de bruit et de vibrations
  • Caractéristique(s):

    Nombre de dents: 84
    ø lame D: 254 mm
    ø alésage: 30 mm
    Convient pour: Bois