Lame Wood 48LP

Réf.: Z591983 48LP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

pour matériau Holz
Type de produit Kreissägeblatt

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z591983 48LP
EAN / GTIN 3165140796941
Réf. fabricant 2 608 644 128

Description

Description:

Exécution: Lame de scie circulaire Expert for Wood à durée de vie prolongée pour des performances de coupe élevées dans le bois.
  • Denture Microteq extra-dure fabriquée dans nos usines avec du carbure extrêmement solide pour une durée de vie élevée
  • Revêtement Proteqtion anti-corrosion réduisant les frottements
  • Encoches anti-vibration pour une coupe particulièrement lisse, avec beaucoup moins de bruit et de vibrations

    Description: Für mühelos saubere Schnitte in Plattenwerkstoffen (ein oder zweiseitig beschichtet), abrasiven Platten und dünn beschichteten oder furnierten Platten. Auch geeignet zum Schneiden von rohen Spanplatten, Akustikplatten sowie Leichtbauplatten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.
  • Caractéristique(s):

    Nombre de dents: 48
    ø lame D: 165 mm
    ø alésage: 20 mm
    Convient pour: Bois. plastique

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier