Lame Wood 24

Réf.: Z591983 24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z591983 24
EAN / GTIN 3165140797030
Réf. fabricant 2 608 644 137

Description

Description:

Exécution: Lame de scie circulaire Expert for Wood à durée de vie prolongée pour des performances de coupe élevées dans le bois.
  • Denture Microteq extra-dure fabriquée dans nos usines avec du carbure extrêmement solide pour une durée de vie élevée
  • Revêtement Proteqtion anti-corrosion réduisant les frottements
  • Encoches anti-vibration pour une coupe particulièrement lisse, avec beaucoup moins de bruit et de vibrations

    Description: Das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste. Auch geeignet zum Schneiden von Schalungsbrettern, rohen Spanplatten, Akustikplatten, Leichtbauplatten sowie Gasbeton. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.
  • Caractéristique(s):

    Nombre de dents: 24
    ø lame D: 165 mm
    ø alésage: 20 mm
    Convient pour: Bois. béton