Brosse boisseau X-Lock 0,30

Réf.: Z573402 STEEL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
    Référence article Z573402 STEEL
    EAN / GTIN 4007220119327
    Réf. fabricant 43469006

    Description

    Description:

    Description: Convient parfaitement aux travaux de brossage de difficulté moyenne tels qu’ébavurage, nettoyage et dérouillage sur grandes surfaces. Avantages : Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée. Produit des surfaces de finition. Avec la fixation X-LOCK pour des changements d’outils rapides et confortables. Recommandations d‘utilisation : À utiliser sur les meuleuses d’angle à variateur de vitesse pour obtenir des résultats optimaux.

    Caractéristique(s):

    Vitesse de rotation max.: 12,5 min-1
    ø brosse D1: 75 mm
    Abrasifs: Acier
    Pour système à changement rapide: X-LOCK
    Vitesse de rotation max.: 12,5