Brosse boisseau X-Lock 0,50

Réf.: Z573401 INOX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z573401 INOX
EAN / GTIN 4007220119631
Réf. fabricant 43305028

Description

Description:

Description: Brosse agressive. Convient parfaitement aux travaux de brossage difficiles tels qu’ébavurage, nettoyage et dérouillage sur grandes surfaces. Effet de brossage agressif grâce à la rigidité élevée des fils torsadés. Avec la fixation X-LOCK pour des changements d’outils rapides et confortables. Recommandations d‘utilisation :À utiliser sur les meuleuses d’angle puissantes pour obtenir des résultats optimaux.

Caractéristique(s):

Vitesse de rotation max.: 12,5 min-1
ø brosse D1: 65 mm
Abrasifs: Inox
Pour système à changement rapide: X-LOCK
Vitesse de rotation max.: 12,5