SIA Brosse boisseau Siabrosse K120

Réf.: Z571000 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z571000 120
EAN / GTIN 7611123033429
Réf. fabricant 0020.0360

Description

Description:

Utilisation: pour le meulage, le nettoyage et la structuration du bois et des bardeaux
Exécution: brosse en nylon avec grains, longueur des fils nylon 50 mm, corps en mat. synthétique avec filetage laiton M14, 2500 tours/min

Caractéristique(s):

Longueur de garnissage H1: 50 mm
Grain: 120
Longueur de garnissage H1: 50 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier