disque à lamelles Polifan PFC 125 STEELOX / X-LOCK 60

Réf.: Z566401 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z566401 60
EAN / GTIN 4007220113646
Réf. fabricant 67666126

Description

Description:

Exécution: Disque à lamelles POLIFAN, performance d’enlèvement de matière agressive et bonne durée de vie.
  • Abrasif : Corindon zirconien Z

    Utilisation:
  • Matériaux pouvant être usinés : Acier, Acier inoxydable (INOX).
  • Application : Meulage de surface, Travail des cordons de soudures, Chanfreinage, Ebavurage.

    Avantage(s): Cadence de travail rapide et grande rentabilité grâce à un enlèvement de matière agressif. Durée de vie élevée. Convient également aux meuleuses d’angle de faible puissance. Avec la fixation X-LOCK pour des changements d’outils rapides et confortables.
  • Caractéristique(s):

    Kehlnahtschliff: true
    Vitesse de rotation max.: 12,2 min-1
    Pour système à changement rapide: X-Lock
    Abrasifs: Zirconium
    Abréviation de l'abrasif: Z
    ø alésage: 22,23 mm
    Grain: 60
    ø disque: 125 mm
    Vitesse de rotation max.: 12,2

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier