Description:
Utilisation:
Matériaux pouvant être usinés : Acier, Acier inoxydable (INOX).Application : Meulage de surface, Travail des cordons de soudures, Chanfreinage, Ebavurage.
Avantage(s): Cadence de travail rapide et grande rentabilité grâce à un enlèvement de matière agressif. Durée de vie élevée. Convient également aux meuleuses d’angle de faible puissance. Avec la fixation X-LOCK pour des changements d’outils rapides et confortables.
Exécution: Disque à lamelles POLIFAN, performance d’enlèvement de matière agressive et bonne durée de vie.Abrasif : Corindon zirconien Z
Caractéristique(s):
Kehlnahtschliff: true
Vitesse de rotation max.: 12,2 min-1
Pour système à changement rapide: X-Lock
Abrasifs: Zirconium
Abréviation de l'abrasif: Z
ø alésage: 22,23 mm
Grain: 40
ø disque: 125 mm
Vitesse de rotation max.: 12,2