Abrasif maillé STF ø225 P150 Granat Net 25pce

Réf.: Z565187 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z565187 150
EAN / GTIN 4014549306666

Description

Description:

Champ d'application:
  • Pour le ponçage de mastic et de dispersion

    Adapté(s) pour: ponceuse à rallonges autoportée PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy
    Description: Le nouvel abrasif maillé Granat Net est la solution optimale pour le ponçage de matériaux avec fort dégagement de poussières. La structure maillée ouverte permet une aspiration des poussières sur toute la surface – pour un travail net, une abrasion élevée et une longue durée de vie de l'abrasif. Granat Net est disponible en cinq formats pour de nombreuses utilisations.
  • Caractéristique(s):

    ø disque: 225 mm
    Grain: 150
    Attribut des noms de produit: 25pce

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier