Abrasif maillé Granat Net 80x133 P100 50pce

Réf.: Z565185 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z565185 100
EAN / GTIN 4014549306291
Réf. fabricant 203286

Description

Description:

Champ d'application: Pour enduit, mastic, peinture, laque et supports à fort dégagement de poussière
Adapté(s) pour: RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130

Caractéristique(s):

Largeur: 80 mm
Longueur: 133 mm
Nombre de feuilles abrasives: 50
Grain: 100

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier