Abrasif maillé Granat Net ø125 P180 50pce

Réf.: Z565175 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z565175 180
EAN / GTIN 4014549306444
Réf. fabricant 203298

Description

Description:

Champ d'application: Pour enduit, mastic, peinture, laque et supports à fort dégagement de poussière
Adapté(s) pour: RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125

Caractéristique(s):

ø disque: 125 mm
Grain: 180
Attribut des noms de produit: 50pce

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier