Abrasifs Granat 80x133 P220 100pce

Réf.: Z565165 220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z565165 220
    EAN / GTIN 4014549138410
    Réf. fabricant 497123

    Description

    Description:

    Champ d'application:
  • Idéal pour le ponçage des laques modernes
  • particulièrement recommandé pour les peintures à faible teneur en COV
  • traitement de supports durs
  • traitement de matières plastiques, de matériaux minéraux, de verre acrylique, d'enduits et d'apprêts

    Adapté(s) pour: RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130
  • Caractéristique(s):

    Nombre de trous d'aspiration: 14
    Largeur: 80 mm
    Longueur: 133 mm
    Nombre de feuilles abrasives: 100
    Grain: 220

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier