Abrasifs Granat 93X178 P240 100pce

Réf.: Z565160 240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z565160 240
EAN / GTIN 4014549176481
Réf. fabricant 498940

Description

Description:

Champ d'application:
  • Idéal pour le ponçage des laques modernes
  • particulièrement recommandé pour les peintures à faible teneur en COV
  • traitement de supports durs
  • traitement de matières plastiques, de matériaux minéraux, de verre acrylique, d'enduits et d'apprêts

    Adapté(s) pour: RS 300, RS 3, LRS 93
  • Caractéristique(s):

    Nombre de trous d'aspiration: 8
    Largeur: 93 mm
    Longueur: 178 mm
    Nombre de feuilles abrasives: 100
    Grain: 240

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier