Abrasif Rubin 2 DELTA/7 P220 50pce

Réf.: Z565135 220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z565135 220
EAN / GTIN 4014549414262
Réf. fabricant 499140

Description

Description:

Champ d'application: Abrasif hautes performances pour le boisPonçage dégrossissant et intermédiaire pour menuiserie, ébénisterie, peinture, industrie du bois et de l’ameublement

Adapté(s) pour: DTS 400, DTSC 400, DS 400

Caractéristique(s):

Nombre de trous d'aspiration: 7
Largeur: 100 mm
Longueur: 150 mm
Nombre de feuilles abrasives: 50
Grain: 220

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier