Abrasif Rubin 2 ø150 P150 50pce

Réf.: Z565115 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z565115 150
EAN / GTIN 4014549297179
Réf. fabricant 575191

Description

Description:

Champ d'application: Abrasif hautes performances pour le boisPonçage dégrossissant et intermédiaire pour menuiserie,ébénisterie, peinture, industrie du bois et de l'ameublement

Adapté(s) pour: RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150

Caractéristique(s):

Nombre de trous d'aspiration: 49
ø disque: 150 mm
Grain: 150
Attribut des noms de produit: 50pce

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier