Abrasif Granat ø150 P60 50pce

Réf.: Z564255 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z564255 60
EAN / GTIN 4014549297322
Réf. fabricant 575161

Description

Description:

Champ d'application:
  • Traitement des systèmes de peinture les plus modernes
  • Particulièrement recommandé pour les revêtements COV
  • Transformation des matières plastiques, minérales, acryliques, charges, mastics
  • MULTI-JETSTREAM 2

    Adapté(s) pour: RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150
  • Caractéristique(s):

    Nombre de trous d'aspiration: 48
    ø disque: 150 mm
    Grain: 60
    Attribut des noms de produit: 50pce

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier