Abrasif Granat ø150 P320 100pce

Réf.: Z564255 320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z564255 320
EAN / GTIN 4014549297421
Réf. fabricant 575170

Description

Description:

Adapté(s) pour: RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150
Champ d'application:
  • Traitement des systèmes de peinture les plus modernes
  • Particulièrement recommandé pour les revêtements COV
  • Transformation des matières plastiques, minérales, acryliques, charges, mastics
  • MULTI-JETSTREAM 2
  • Caractéristique(s):

    Nombre de trous d'aspiration: 48
    ø disque: 150 mm
    Grain: 320
    Attribut des noms de produit: 100pce

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier