Abrasif Granat ø150 P1000 50pce

Réf.: Z564255 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z564255 1000
EAN / GTIN 4014549297476
Réf. fabricant 575175

Description

Description:

Champ d'application:
  • Traitement des systèmes de peinture les plus modernes
  • Particulièrement recommandé pour les revêtements COV
  • Transformation des matières plastiques, minérales, acryliques, charges, mastics
  • MULTI-JETSTREAM 2

    Adapté(s) pour: RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150
  • Caractéristique(s):

    Nombre de trous d'aspiration: 48
    ø disque: 150 mm
    Grain: 1
    Attribut des noms de produit: 50pce

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier