Disque abrasif Granat ø125 P120 100pce

Réf.: Z564250 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z564250 120
EAN / GTIN 4014549138076
Réf. fabricant 497169

Description

Description:

Champ d'application:
  • Idéal pour le ponçage des laques modernes
  • particulièrement recommandé pour les peintures à faible teneur en COV
  • traitement de supports durs
  • traitement de matières plastiques, de matériaux minéraux, de verre acrylique, d'enduits et d'apprêts
  • Caractéristique(s):

    ø disque: 125 mm
    Grain: 120
    Attribut des noms de produit: 100 pce
    Pour exécution côté adhésif plateau-support adhésif: RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier