Plateau de ponçage FastFix 150mm super-mou

Réf.: Z564220 SW/RO150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article Z564220 SW/RO150
EAN / GTIN 4014549284667
Réf. fabricant 202462

Description

Description:

Exécution:
  • FastFix
  • MULTI-JETSTREAM 2

    Description: Ponçage avec acheminement des poussièresForte abrasion et aspiration maximale. Le plateau MULTI-JETSTREAM 2 breveté garantit grâce à son principe unique de fonctionnement des résultats de ponçage nettement améliorés tout en apportant des avantages en termes de temps et d'économies. MULTI-JETSTREAM 2 se définit par sa combinaison optimale d'alimentation en air et d'évacuation, avec une récupération optimale de la poussière jusque dans les angles. Résultat : une aspiration effective à presque 100 %, pour une abrasion élevée constante et une qualité de surface maximale.
    Adapté(s) pour: RO 150 FEQ
  • Caractéristique(s):

    ø disque: 150 mm
    Attribut des noms de produit: super-mou