Plateau de ponçage FUSION-TEC 150mm mou

Réf.: Z564215 W/RO150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
59 article(s) en stock
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
Référence article Z564215 W/RO150
EAN / GTIN 4014549177969
Réf. fabricant 202458

Description

Description:

Adapté(s) pour: ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150/7
Description: Forte abrasion et aspiration maximale. Le MULTI-JETSTREAM, breveté 2 plateau, garantit, grâce à son principe unique de fonctionnement des résultats de ponçage excellents. MULTI-JETSTREAM 2 se caractérise par une combinaison unique d'alimentation et d'évacuation de l'air pour une récupération optimale de la poussière, même lors du ponçage dans les coins. Résultat : une aspiration efficace à presque 100 %, pour une abrasion élevée constante et une qualité de surface maximale. Emballage sous blister
Exécution:
  • mou
  • velcro résistant aux hautes températures
  • pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies
  • MULTI-JETSTREAM 2
  • Caractéristique(s):

    ø disque: 150 mm
    Attribut des noms de produit: mou