Jeu de disque à tronçonner EXPERT 5 pièces

Réf.: Z563320 EXPERT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
200 article(s) en stock
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
Référence article Z563320 EXPERT
EAN / GTIN 3165140830560
Réf. fabricant 2 608 601 520

Description

Description:

Exécution: Le disque à tronçonner Expert for Inox offre une performance de coupe efficace de l’acier inoxydable avec un maximum de sécurité. Le disque est constitué d’oxyde d’aluminium super dur de qualité premium, avec des enduits et des additifs fonctionnels, afin de réduire la chaleur générée lors de la coupe. Cela permet d’obtenir des résultats de bonne qualité, une qualité de surface inégalée et assure une durée de vie optimale. En outre, ce disque abrasif ne contient pas d’enduits ferreux, soufrés ni chlorés. Un filet en fibres de verre fabriqué avec précision garantit une sécurité maximale pendant le travail.
Utilisation: Disque à utiliser pour la coupe de l’acier inoxydable. Pour meuleuses angulaires.

Caractéristique(s):

ø alésage: 10 mm
ø disque: 76 mm
Abréviation de l'abrasif: Expert
Spécification: A 60 R INOX BF