X-LOCK Disques à tronçonner, 125mm 10 pièce

Réf.: Z563203 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
156 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z563203 125
EAN / GTIN 3165140947572
Réf. fabricant 2 608 619 267

Description

Description:

Avantage(s): Le disque à tronçonner Standard for Inox X-LOCK permet des performances fiables avec l'inox.
  • Son arête de disque mince permet une coupe régulière et facile
  • Disque sans enduits ferreux, soufrés et chlorés
  • Disques à tronçonner Bosch répondant aux exigences de sécurité les plus strictes (norme EN 12413 par ex.)
  • Caractéristique(s):

    Vitesse de rotation recommandée: 12,25 min-1
    Abrasifs: corindon
    ø alésage: 2,223 mm
    ø disque: 125 mm
    Epaisseur de disque: 1 mm
    Spécification: WA 60 T BF

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier