Description:
Avantage(s): Le disque de fibre X-LOCK R780 Best for Metal and Inox pour un excellent taux d'enlèvement sur les surfaces métalliques et en inox
Technologie céramique auto-affûtante pour un taux d'enlèvement élevé ou une qualité de surface régulière selon le grainRevêtement de bonne taille avec agents de refroidissement parfaitement adapté à l'inox et aux surfaces en acier douxSon matériau de renfort est en fibre vulcanisée pour assurer la stabilité pendant le ponçage
Exécution: Le disque en fibre X-LOCK R780 Best for Metal and Inox excelle dans l'enlèvement de matière lors du meulage de surfaces métalliques et inox. Sa technologie à base de grains céramiques auto-affûtants crée de nouvelles arêtes de coupe pendant le ponçage, et assure un enlèvement élevé dans les versions à gros grains et une qualité de surface homogène dans les versions à grains fins sans user le disque.
Caractéristique(s):
Optimisé pour le matériau: Inox, Acier Attribute
ø alésage: 2,223
Pour système à changement rapide: X-Lock
ø disque: 125 mm
Abrasifs: Céramique
Support: Fibre vulcanisée
Grain: 60
Optimisé pour le matériau: Inox Attribute