X-LOCK Disques en fibre, 125mm K120

Réf.: Z563201 K120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
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
Référence article Z563201 K120
EAN / GTIN 3165140960328
Réf. fabricant 2 608 619 188

Description

Description:

Avantage(s): Le disque de fibre X-LOCK R780 Best for Metal and Inox pour un excellent taux d'enlèvement sur les surfaces métalliques et en inox
  • Technologie céramique auto-affûtante pour un taux d'enlèvement élevé ou une qualité de surface régulière selon le grain
  • Revêtement de bonne taille avec agents de refroidissement parfaitement adapté à l'inox et aux surfaces en acier doux
  • Son matériau de renfort est en fibre vulcanisée pour assurer la stabilité pendant le ponçage

    Exécution: Le disque en fibre X-LOCK R780 Best for Metal and Inox excelle dans l'enlèvement de matière lors du meulage de surfaces métalliques et inox. Sa technologie à base de grains céramiques auto-affûtants crée de nouvelles arêtes de coupe pendant le ponçage, et assure un enlèvement élevé dans les versions à gros grains et une qualité de surface homogène dans les versions à grains fins sans user le disque.
  • Caractéristique(s):

    Optimisé pour le matériau: Inox, Acier Attribute
    ø alésage: 2,223
    Pour système à changement rapide: X-Lock
    ø disque: 125 mm
    Abrasifs: Céramique
    Support: Fibre vulcanisée
    Grain: 120
    Optimisé pour le matériau: Inox Attribute