DB-WL Meule de fibre 150mm x 25mm x 25mm, 7/F

Réf.: Z561900 150/7SF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
102 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z561900 150/7SF
EAN / GTIN 50048011187681
Réf. fabricant 7000028491

Description

Description:

Exécution:
  • Speziell entwickeltes Entgratungswerkzeug
  • Gewickelte Faservlies-Scheibe
  • Besonders harte Imprägnierung
  • Einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke
  • Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
  • Gleichmäßiges, reproduzierbares Finish
  • Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
  • Kostenersparnis durch geringe Rüst- und Nebenzeiten
  • Zeit- und Kostenersparnis

    Utilisation: Scotch-Brite DB-WL Entgratscheiben sind besonders geeignet zum Entgraten und Verrunden von Kanten und Bohrlöchern, Fräs- oder Stanzkanten und zum Entgraten nach dem Gewindeschneiden. Für alle Metalle geeignet, auch harte und zähe Materialien wie Edelstahl und Titan.
  • Caractéristique(s):

    Degré de finesse: fin
    ø disque: 150 mm
    Largeur de disque T: 25 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier