• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Feuilles abrasives Best for Wood 80

Réf.: Z561201 80

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z561201 80
EAN / GTIN 3165140551533
Réf. fabricant 2 608 607 880

Description

Description:

Avantage(s): C470 Best for Wood and Paint a un taux d'enlèvement de matière exceptionnel.
  • Le revêtement de stéarate de calcium réduit l'encrassement au profit du taux d'enlèvement
  • Le procédé de répartition des grains électrostatique ouvert permet un enlèvement homogène et contrôlé de la poussière

    Exécution: C470 Best for Wood and Paint a un taux d'enlèvement de matière exceptionnel. Le produit a un revêtement de stéarate de calcium qui réduit l'encrassement. En outre, son procédé de répartition des grains électrostatique ouvert avec grains espacés assure un enlèvement homogène et contrôlé de la poussière. Il est conçu pour être utilisé lors du ponçage du bois et de la peinture, sur des revêtements comme le vernis, le crépi, le mastic et les matériaux synthétiques et solides tels que les polymères (Corian, Varicor). La feuille abrasive C470 Best for Wood and Paint est compatible avec les ponceuses Delta et découpeurs-ponceurs.
    Le produit est fabriqué à partir d'un papier C-/B-, recouvert d'oxyde d'aluminium semi-friable solide pour une qualité homogène. Changement rapide et manipulation facile grâce au système de fixation auto-agrippant
  • Caractéristique(s):

    Grain: 80
    Largeur: 93 mm
    Nombre de trous d'aspiration: 6
    Nombre de feuilles abrasives: 50

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier