Abrasifs Rubin 2 93x178 P60 50pce

Réf.: Z561102 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z561102 60
EAN / GTIN 4014549179963
Réf. fabricant 499062

Description

Description:

Champ d'application:
  • Abrasif haute performance pour peintures et laques
  • Du dégrossissage au ponçage de finition pour peintre, menuisier, construction de meubles et décorateur

    Adapté(s) pour:
  • AEG, Bosch, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil
  • Festool: RS 300, RS 3, LRS 93
  • Caractéristique(s):

    Nombre de trous d'aspiration: 8
    Nombre de feuilles abrasives: 50
    Largeur: 93 mm
    Longueur: 178 mm
    Grain: 60

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier