Abrasif Rubin 2 STF V93/6 P40 50pce

Réf.: Z561000 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z561000 40
EAN / GTIN 4014549181058
Réf. fabricant 499161

Description

Description:

Exécution:
  • Abrasif hautes performances pour le bois
  • Ponçage dégrossissant et intermédiaire pour menuiserie, ébénisterie, peinture, industrie du bois et de l’ameublement




    Adapté(s) pour: RO 90 DX, DELTEX et RS 300, RS 3, LRS 93
  • Caractéristique(s):

    Grain: 40
    Nombre de trous d'aspiration: 6
    Nombre de feuilles abrasives: 50

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier