Jeu de 50 feuilles abrasives 14 perforations K80

Réf.: Z557575 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
949 article(s) en stock
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
Référence article Z557575 80
EAN / GTIN 4002748320026
Réf. fabricant 132002

Description

Description:

Utilisation: Ponçage d’apprêts, de mastics et de peintures de finition; ébavurage et lissage de composants en plastique; travail général du bois.
Exécution: Papier B ou C souple à base de latex avec du corindon (542B7 / 542C7). Dos auto-aggripant pour un changement rapide des feuilles et une résistance au déchirement supérieure. Excellente adhérence - longue durée de vie, pas d’endommagement de la surface par une fragmentation précoce du grain. Des additifs anti-poussière empêchent l’adhésion de poussière de polissage. Grain corindon de haute qualité pour une capacité d’abrasion maximale jusqu’à la fin.

Caractéristique(s):

Nombre de trous d'aspiration: 14
Largeur: 80 mm
Longueur: 133 mm
Degré de finesse: grossier
Grain: 80
Longueur: 133 mm
Nombre de trous d'aspiration: 14