Description:
Utilisation: Ponçage d’apprêts, de mastics et de peintures de finition; ébavurage et lissage de composants en plastique; travail général du bois.
Exécution: Papier B ou C souple à base de latex avec du corindon (542B7 / 542C7). Dos auto-aggripant pour un changement rapide des feuilles et une résistance au déchirement supérieure. Excellente adhérence - longue durée de vie, pas d’endommagement de la surface par une fragmentation précoce du grain. Des additifs anti-poussière empêchent l’adhésion de poussière de polissage. Grain corindon de haute qualité pour une capacité d’abrasion maximale jusqu’à la fin.
Caractéristique(s):
Nombre de trous d'aspiration: 14
Largeur: 80 mm
Longueur: 133 mm
Degré de finesse: fin
Grain: 180
Longueur: 133 mm
Nombre de trous d'aspiration: 14