Jeu de 50 feuilles abrasives 14 perforations K120

Réf.: Z557575 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 694 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z557575 120
EAN / GTIN 4002748320040
Réf. fabricant 132004

Description

Description:

Utilisation: Ponçage d’apprêts, de mastics et de peintures de finition; ébavurage et lissage de composants en plastique; travail général du bois.
Exécution: Papier B ou C souple à base de latex avec du corindon (542B7 / 542C7). Dos auto-aggripant pour un changement rapide des feuilles et une résistance au déchirement supérieure. Excellente adhérence - longue durée de vie, pas d’endommagement de la surface par une fragmentation précoce du grain. Des additifs anti-poussière empêchent l’adhésion de poussière de polissage. Grain corindon de haute qualité pour une capacité d’abrasion maximale jusqu’à la fin.

Caractéristique(s):

Nombre de trous d'aspiration: 14
Largeur: 80 mm
Longueur: 133 mm
Degré de finesse: moyen
Grain: 120
Longueur: 133 mm
Nombre de trous d'aspiration: 14

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier