Bande abrasive 40X675 K120

Réf.: Z551251 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z551251 120
EAN / GTIN 4018875482919
Réf. fabricant 75403304

Description

Description:

Exécution: Abrasif haute performance pour zirconium, tissu polyester robuste pour une coupe haute.
Utilisation: Pour traiter tous les aciers et alliages d'acier, alliage fonte et métaux non-ferreux

Caractéristique(s):

Largeur bande abrasive: 40 mm
Longueur bande abrasive: 675 mm
Grain: 120
Référence fabricant: ZK713X

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier