Lame de rechange 21-293 S 293S

Réf.: Z521050 293S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z521050 293S
EAN / GTIN 3253565212938
Réf. fabricant 5-21-293

Description

Description:

Adapté(s) pour: adapté pour lime standard STANLEY
Matière(s): 5-21-293
  • Pour des matériaux comme bois, bois doux, plaque de fibre, bois de bout, bois empilé, panneau en bois reconstitué, vinyle, caoutchouc, crépi, plaque de plâtre , calcaire, fibre de verre, nylon, linoléum.

    5-21-393
  • Pour des matériaux comme bois, bois doux, bois de bout, vinyle, crépi, laiton, plomb, aluminium, cuivre, céramique.
  • Caractéristique(s):

    largeur de lame: 42
    Grain: standard
    longueur de tige: 255 mm

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier