Description:
Livraison:
1 batterie GBA 12V 2.0AhL-BOXX 136Calage L-BOXX pour outilCalage L-BOXX pour accessoireChargeur rapide GAL 12V-40 ProfessionalCâble micro-USBDragonne
Exécution: Visualisation immédiate des écarts de température et enregistrement facile des résultatsÉchange rapide de données et archivage facile des images thermiques avec l’application Bosch ThermalFonction « Image dans image » permettant de superposer image thermique et image réelle pour une localisation facile des mesuresFonctionnement possible avec une batterie Lithium-Ion de 12 V ou des piles alcalines standard grâce au système d’alimentation flexible
Caractéristique(s):
Résolution infrarouge: 01 °C
Taille de l'affichage: 3,5 Zoll
Indice de protection IP: IP 53
Champ visuel: 53x43°
Sensibilité thermique: <50 mK
Champ visuel: 53x43° deg
Indice de protection IP: IP 53