Description:
Description: Laser rotatif GRL 650 CHVG, Le robuste laser rotatif GRL 650 CHVG Professional avec connectivité Bluetooth® offre un nouveau niveau de précision et d’efficacité pour les mises à niveaux sur les chantiers. La technologie laser vert améliore la visibilité dans les conditions d’éclairage difficiles. Conçu pour résister à des chutes d’une hauteur de 2 m depuis un trépied, ce laser rotatif très robuste convient pour une utilisation dans des environnements rudes et par mauvais temps, notamment grâce à sa très bonne protection contre la poussière et les projections d’eau (IP68). Son utilisation combinée avec l’application mobile Levelling Remote permet d’avoir une vue d’ensemble de tous les réglages et de piloter le laser rotatif à distance pour gagner du temps et pouvoir se concentrer pleinement sur le travail à effectuer. Très polyvalent, le GRL 650 CHVG Professional est spécialement conçu pour les travaux de mise à niveau et d’inclinaison en extérieur et pour les travaux de pose de cloisons, faux plafonds et d’installations CVC en intérieur. La possibilité d’utiliser au choix une batterie Lithium-Ion Bosch de 18 V ou des piles alcalines LR 20 (alimentation Dual Power) assure une très grande autonomie. Grand confort d’utilisation grâce à l’équipement high-tech incluant notamment un écran, une fonction double pente, une mémoire de pente et une cellule de réception de grande qualité (LR 65 G Professional). Cellule de réception laser LR 65 G Professional (0 601 069 T00); Support de fixation cellule RB 60 Professional; Télécommande RC 6 Professional; 1 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB); Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ); Adaptateur piles BA 1 Professional; Support mural WM 6 Professional; 4 piles 1,5 V LR20 (D); 4 piles 1,5 V LR6 (AA); Platine de mesure laser; Lunettes de vision du faisceau laser (vertes) (réf. pièce de rechange 1 608 M00 05J); Coffret de transport
Livraison:
Récepteur laser LR 65 G Professional 0 601 069 T00 Support de récepteur RB 60 Professional Télécommande RC 6 Professional 1 x batterie ProCORE18V 4.0Ah 1 600 A01 6GB Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ Adaptateur de batterie BA 1 Professional Support mural WM 6 Professional 4 x piles LR20 1,5V (D) 4 x piles LR6 1,5 V (AA) Cible laser Lunettes laser (vertes) (ET-Nr. 1 608 M00 05J) Mallette de l'artisan
Exécution: Laser rotatif avec connectivité et laser vert pour les conditions difficiles et une très bonne visibilité La technologie avancée du laser vert assure une meilleure visibilitéLa conception prête à l'emploi résiste à des chutes de 2 m du trépied et offre une protection contre la poussière et l'eau selon IP68Travail rapide grâce à la connectivité via l'application Levelling Remote
Caractéristique(s):
Poids: 4,3 kg
Indice de protection IP: IP68
Filetage pour support: 2 x 5/8″